Lunettes de sécurité Uvex 9169065, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Sur-lunettes SUPER OTG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :9169065
Rubix :0506-6069122
Fabricant :9169065
EAN :4031101417882
SURLUNETTE SUPER OTG BLEU PC/OPTIDUR NC INCOLORE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURLUNETTE SUPER OTG BLEU PC/OPTIDUR NC INCOLORE


Ces sur-lunettes de protection Uvex SUPER OTG sont conçues pour offrir une protection optimale à ceux qui portent des lunettes de vue. Grâce à leur écran panoramique avec protection latérale intégrée, elles garantissent une couverture complète de la zone oculaire. Légères et adaptées à divers environnements industriels, ces sur-lunettes protègent efficacement contre les éclats à faible énergie ainsi que les rayons UV jusqu'à 400 nm. Leur conception sans métal et leurs branches hautement flexibles leur confèrent un confort exceptionnel et une adaptabilité optimale pour un port prolongé.

Caractéristiques:
Ces sur-lunettes sont équipées d'un écran panoramique en polycarbonate incolore traité avec le revêtement Uvex supravision sapphire, offrant une résistance exceptionnelle aux rayures et aux produits chimiques. Les branches flexibles et sans charnière s'ajustent parfaitement sans glisser, ce qui garantit une tenue stable même en cas de mouvements brusques. La technologie de traitement des écrans utilise des nanotechnologies avancées pour faciliter le nettoyage, empêchant l'adhérence de poussières et de substances huileuses, assurant ainsi une visibilité constante.

Spécifications:
- Matériau de l'écran : polycarbonate incolore
- Matériau monture : plastique
- Couleur de la monture : bleu marine
- Traitement : uvex supravision sapphire (anti-rayure, haute résistance chimique)
- Poids : 37 g
- Transmission lumière : 91%
- Protection contre les impacts à faible énergie (45 m/s)
- Protection contre les rayons UV jusqu'à 400 nm
- Branches : sans charnière, très flexibles
- Sans métal
- Conditionnement : 5 unités par emballage

Normes:
Ces sur-lunettes de protection sont conformes aux normes EN 166 pour la résistance mécanique et EN 170 pour la protection contre les rayonnements UV.

Informations sur la marque:
Uvex est une marque dédiée à la protection des individus, tant dans le cadre professionnel que lors de leurs activités de loisirs. Elle s'articule autour de deux domaines principaux : d'une part, uvex sports group propose une gamme variée de produits, incluant des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, uvex équipe plus de 1 000 athlètes de haut niveau à travers le monde. D'autre part, uvex safety group se consacre à la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant l'ensemble du corps, des casques de protection aux chaussures de sécurité.

Points forts

- Protection efficace : protège contre les éclats à faible énergie (45 m/s) et les rayons UV jusqu'à 400 nm.
- Traitement anti-rayure avancé : le revêtement uvex supravision sapphire assure une résistance optimale aux rayures et aux produits chimiques.
- Confort amélioré : branches flexibles et sans charnière pour un ajustement parfait et sans glissement.
- Polyvalence d'utilisation : adaptées aux porteurs de lunettes de vue grâce à la conception "OTG" (Over The Glasses).
- Visibilité optimale : écran panoramique offrant une excellente couverture oculaire avec une protection latérale intégrée.

Applications

Ces sur-lunettes de la marque Uvex sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs industriels, tels que la construction, la maintenance, l'assemblage et les travaux légers. Leur conception polyvalente permet une utilisation dans des environnements où les risques de projection d'éclats et l'exposition aux rayonnements UV sont présents. Ces sur-lunettes constituent également un excellent choix pour les travailleurs portant des lunettes de vue, garantissant une protection supplémentaire sans compromettre le confort et la visibilité. Elles sont parfaitement adaptées pour les visiteurs.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Typesurlunettes

Foire aux questions


Les sur-lunettes Uvex 9169065 sont certifiées EN 166 et EN 170, avec une protection UV400. Le marquage indiqué par le fabricant comprend aussi W 166 F CE – 2C-1.2 W 1 F.

Les sur-lunettes Uvex 9169065 ont un écran en polycarbonate clair avec le traitement uvex supravision sapphire. Le modèle est aussi annoncé comme 100 % sans métal.

Les sur-lunettes Uvex 9169065 sont conçues comme des sur-lunettes pour porteurs de lunettes de vue, avec un écran plat qui offre un large champ de vision. Les branches flexibles à embouts souples aident à obtenir un maintien confortable et sûr.

Les sur-lunettes Uvex 9169065 pèsent environ 37 g et mesurent environ 80 x 153 x 58 mm.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

14,71 € HT
/ unité
17,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.