Lunettes de sécurité Bollé Safety SILPPSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes SILIUM +

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :SILPPSI
Rubix :5383-6122176
EAN :3660740007355
LUNETTE SILIUM+ SILPPSI AR AB

Résumé technique

Revêtement des verresanti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE SILIUM+ SILPPSI AR AB


Inspirée de SILIUM, ces lunettes de sécurité sont conçues pour offrir un confort optimal et une légèreté exceptionnelle. Elles sont fournies avec un étui en microfibre pour un rangement pratique.

Caractéristiques:
Ces lunettes SILIUM + sont dotées d'une monture ultralégère en bimatière PC/TPR, d'un nez antiglisse ajustable et de branches droites ultrafines ergonomiques ultra-souples qui s’adaptent aux autres équipements. Elles offrent une vision panoramique pour un confort visuel optimal lors d'une utilisation prolongée.

Spécifications:
- Matière des verres : polycarbonate
- Versions disponibles : fumée, incolore, marron
- Poids : 22 g
- Traitements PLATINIUM : anti-rayures et anti-buée
- Couleur monture : noir

Normes:
Ces lunettes SILIUM + sont conformes aux normes européennes EN166, assurant une résistance minimale aux risques tels que les chutes, l'exposition à la chaleur, la corrosion, etc. Elles sont également conforment aux normes EN 170, UKCA et possède le certificat Atex 21ES1011.

Informations sur la marque:
Bollé Safety est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, spécialisés dans la sécurité oculaire. Avec une expertise de plus de 130 ans, Bollé Safety allie innovation, performance et confort pour offrir des solutions de protection adaptées aux environnements les plus exigeants. La marque se distingue par son engagement envers la qualité et la sécurité, en développant des lunettes, des masques et des visières qui répondent aux normes les plus strictes. En combinant design ergonomique et technologies avancées, Bollé Safety assure une protection optimale tout en garantissant un port prolongé sans compromis sur le confort.

Points forts

- Confort optimal grâce à la légèreté de la monture
- Design élégant et ergonomique pour un port agréable
- Vision panoramique
- Fournies avec un étui en microfibre pour un rangement pratique

Applications

Ces lunettes de protection sont idéales pour une utilisation en intérieur, offrant une protection fiable et un confort optimal pour les professionnels de la maintenance et une vision panoramique.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
12,20 € HT
/ unité
14,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.