Références
3M :1500013
Rubix :2771-6292692
Fabricant :7100258130
EAN :00852684932920
Détails articles : POINT DATTACHE DE SANGLE SIMPLE PORTE-OUTILS 3M, CAPACITE DE
Point d’attache 3M DBI-SALA conçu pour créer un point d’ancrage sur l’outil et sécuriser les accessoires en hauteur. Modèle 1500013 à stabilisateur simple, jaune, capacité 35 lb (15,9 kg).
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Point d’attache de type cinch strap pour outils à arrimage difficile.
- Aile de stabilisation simple pour maintenir la fixation en place.
- Capacité maximale de 35 lb (15,9 kg).
- Installation manuelle sur l’outil.
Spécifications
- Référence 1500013 / 3M ID 7100258130.
- Longueur : 14,5 po (0,37 m).
- Largeur : 3,5 po.
- Matière : nylon tissé; anneau en V en acier.
- Couleur : jaune.
Normes et instructions d’utilisation
- Conforme à ANSI/ISEA 121-2023.
- Pour les outils sans poignée fermée ou avec gâchette, utiliser le modèle 1500013.
- Si l’aile de stabilisation est utilisée, la maintenir avec le Quick Wrap Tape II.
- Confirmer avec le fabricant de l’outil que le point d’ancrage choisi est approprié.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € HT
/ unité
37,31 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


