Pince à sertir Knipex 97 52 10, Longueur: 250 mm

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :97 52 10
Rubix :7510-5313962
EAN :4003773023678
PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL
Résumé technique
Documents

Détails articles : PINCE SERTIR PRISE A 2 MAINS AV 1 PROFIL


Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. La matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Poids577 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,28 HT
/ unité
354,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.