Filtres
Catégories
  • Entretien et réparation (17)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (8)
  • Soudage (2)
  • 1Marque

    21 produit(s) avec 27 référence(s) :

    Pertinence
    • onyx :D02052001
    • rubix :7147-6079030
    • ean :3183946110600
    • Contenance
      20 l
    46,28 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :C02050503
    • rubix :7147-6076522
    • ean :3183942910532
    • Contenance
      5 l
    55,74 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :H14050503H
    • rubix :7147-5001846
    • ean :3183940505174
    • Capacité
      5 l
    18,71 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :C24050503
    • rubix :7147-5079446
    • ean :3183943690501
    • Contenance
      5 l
    42,91 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :E45050503
    • rubix :7147-0499415
    • ean :3183940505433
    • Capacité
      5 l
    22,71 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :C24050112
    • rubix :7147-6079043
    • ean :3183943690105
    • Utilisation
      Peintures et vernis
    • Conditionnement
      1l
    10,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :A06050106
    • rubix :7147-6079028
    • ean :3183941144105
    • Contenance
      1 l
    10,86 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :A02050112
    • rubix :7147-6079027
    • ean :3183941146109
    • Contenance
      1 l
    8,63 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :E16050106
    • rubix :7147-6079034
    • ean :3183943435102
    • Utilisation
      Détachant
    • Conditionnement
      Bouteille d'1 L
    13,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :A06050503
    • rubix :7147-6081414
    • ean :3183941144501
    • Contenance
      5 l
    43,29 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :H32050503
    • rubix :7147-5001814
    • ean :3183940505198
    • Type
      -20°C
    • Conditionnement
      5 l
    30,68 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :H06050503E
    • rubix :7147-5001847
    • ean :3183940505136
    • Capacité
      5 l
    11,26 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :C02052001P
    • rubix :7147-6101612
    • ean :3183942910600
    • Contenance
      20 l
    191,81 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :E22052001
    • rubix :7147-5001845
    • ean :3183942655600
    • Capacité
      20 l
    66,61 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :I72050503
    • rubix :7147-5001832
    • ean :3183940503903
    • Capacité
      5 l
    7,59 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :I72050206
    • rubix :7147-6109489
    • ean :3183940403890
    • Capacité
      2 l
    7,30 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • onyx :A02050503
    • rubix :7147-6101614
    • ean :3183941146505
    • Contenance
      5 l
    35,02 HT
    / bidon
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • onyx :F15050503
    • rubix :7147-6092821
    • ean :3183943620508
    • Utilisation
      Nettoyage et Protection
    • Conditionnement
      Bidon de 5 L
    51,06 HT
    / bidon
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • onyx :H34050503
    • rubix :7147-5001822
    • ean :3183940505204
    • Type
      -25°C
    • Conditionnement
      4 x 5l l
    103,05 HT
    / 3 bidons
    • Epuisé

    • onyx :C35050503
    • rubix :7147-5001805
    • ean :3183940500629
    • Utilisation
      Dégraissage
    • Conditionnement
      Bidon de 5 L
    50,37 HT
    / bidon
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • onyx :H06050503
    • rubix :7147-6159639
    • ean :3183940503453
    • Livraison estimée 5 -20 jours