Solvant pour nettoyage et protection ONYX F15050106, Utilisation: Désaromatisé | Conditionnement: Bidon de 1 L | Gamme: F1505
Pétrole désaromatisé
Voir les informations techniquesRéférences
ONYX :F15050106
Rubix :7147-6079037
EAN :3183943620102
Détails articles : PETROLE DESAROMATISE BI 1L
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | désaromatisé |
|---|---|
| Conditionnement | bidon de 1 l |
| Gamme | f1505 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,34 € HT
/ 6 unités
107,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
