Acétone ONYX C02052001P, Contenance: 20 l
Acétone Onyx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :C02052001P
Rubix :7147-6101612
EAN :3183942910600

Documents
Détails articles : ACETONE PROFESSIONNEL BI 20L
Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols. Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus. Pour dégraisser les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie...
Points forts
Dissolvant colles et vernis.
Applications
Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruit sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols.
Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus.
Pour dégraisser les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Point d’éclair | -18,00 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,48 € HT
/ bidon
293,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
