Solvant pour nettoyage et protection ONYX C23051906, Utilisation: Accélérer le séchage | Conditionnement: 190ml
Le Siccatif Onyx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :C23051906
Rubix :7147-0623476
EAN :3183942990015
Documents
Détails articles : SICCATIF SANS PLOMB 6X190ML - FLACON
Le Siccatif Onyx est un accélérateur de séchage pour les peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques et alkydes. Il ne modifie pas les teintes lorsqu’il est utilisé suivant les quantités indiquées dans le mode d’emploi. Utilisé en combinaison avec la Térébenthine pure gemme Onyx, ce produit permet également d’accélérer le séchage de l’huile de lin.
Le Siccatif Onyx est idéal lorsque les conditions ne sont pas favorables à un séchage rapide de la peinture ou de l’huile de lin.
Le Siccatif Onyx est idéal lorsque les conditions ne sont pas favorables à un séchage rapide de la peinture ou de l’huile de lin.
Points forts
- Aspect: liquide fluide
- Couleur: bleu, violet
- Odeur: caractéristique
- Densité relative (20°C): 0,791 +/- 0,010
- Point d’éclair (°C): 44
- pH (20°C): non concerné
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | accélérer le séchage |
|---|---|
| Conditionnement | 190ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,82 € HT
/ 6 unités
57,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

