Alcool ONYX A06050503, Contenance: 5 l

Alcool ménager 5l

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

ONYX :A06050503
Rubix :7147-6081414
EAN :3183941144501
ALCOOL MENAGER SUPERIEUR BI 5L 95 DEGRES

Résumé technique

Documents

Détails articles : ALCOOL MENAGER SUPERIEUR BI 5L 95 DEGRES


L'alcool ménager est un excellent désinfectant et nettoyant.

Points forts

Grand périmètre d'application.

Applications

Pour tout nettoyer et dégraisser.

Informations techniques


Attributs
Contenance5 l
Boîtagebidon
48,61 HT
/ bidon
58,33 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h