Liquide de refroidissement ONYX H32050503, Type: -20°C
Liquide de refroidissement -20°C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :H32050503
Rubix :7147-5001814
EAN :3183940522492
Documents
Détails articles : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -20D BI 5L
Évite tartre et corrosion.
Applications
Pour tous moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | -20°c |
|---|---|
| Conditionnement | 5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € HT
/ bidon
41,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

