Solvant pour nettoyage et protection ONYX C24050112, Utilisation: Peintures et vernis | Conditionnement: 1l
White-spirit bidon 1L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :C24050112
Rubix :7147-6079043
EAN :3183943690105
Documents
Détails articles : WHITE SPIRIT BI 1L
Pour diluer peintures et vernis, nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries, entretenir le matériel de peinture, détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Points forts
Diluant, nettoyant et détachant peinture fraîche.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | peintures et vernis |
|---|---|
| Conditionnement | 1l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,69 € HT
/ unité
16,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

