Solvant pour nettoyage et protection ONYX E16050106, Utilisation: Détachant | Conditionnement: Bouteille d'1 L | Gamme: Onyx
Essence F bidon 1L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :E16050106
Rubix :7147-6079034
EAN :3183943435102

Documents
Détails articles : ESSENCE -F- BI 1L
Essence F bouteille de 1L.
Applications
Pour détacher beurre, huiles, sauces, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels : faire un essai préalable, retirer le surplus, tamponner avec un chiffon imprégné d'essence F. Pour diluer la Gutta : peinture sur soie. Pour nettoyer graisses, cambouis, goudrons sur métaux : tremper les petites pièces ou appliquer au pinceau puis essuyer avec un chiffon. Pour nettoyer revêtement en crin : frotter avec un chiffon imprégné d'essence F puis lustrer avec un chiffon légèrement imprégné d'huile de lin ONYX.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | détachant |
|---|---|
| Conditionnement | bouteille d'1 l |
| Gamme | onyx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € HT
/ unité
21,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
