Alcool ONYX A02050503, Contenance: 5 l

Alcool à brûler 90°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

ONYX :A02050503
Rubix :7147-6101614
EAN :3183941146505
ALCOOL A BRULER 90D BI 5L

Résumé technique

Documents

Détails articles : ALCOOL A BRULER 90D BI 5L


L’Alcool à brûler 90° ONYX s’utilise en tant que combustible dans les réservoirs des réchauds à fondue, chauffe-plats et lampes à alcool. Multi-usages, il permet de tout nettoyer, dégraisser et désinfecter dans la maison.

Points forts

L’Alcool à brûler 90° Onyx retire également les taches de vin, fruits, encre, café, etc. sur les moquettes et les tissus.

Applications

Multi-usage : désinfectant et combustible ménager.

Informations techniques


Attributs
Contenance5 l
Boîtagepack
39,64 HT
/ bidon
47,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h