Alcool ONYX A02050112, Contenance: 1 l
Alcool à bruler
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :A02050112
Rubix :7147-6079027
EAN :3183941146109

Documents
Détails articles : ALCOOL A BRULER 90D BI 1L
L’alcool à brûler 90° Onyx s’utilise en tant que combustible dans les réservoirs des réchauds à fondue, chauffe-plats et lampes à alcool. Multi-usages, il permet de tout nettoyer, dégraisser et désinfecter dans la maison (par exemple vitres, robinetterie, poignées de porte, etc.). L’alcool à brûler 90° Onyx retire également les taches de vin, fruits, encre, café, etc. sur les moquettes et les tissus.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1 l |
|---|---|
| Boîtage | bouteille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € HT
/ unité
11,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
