Solvant pour nettoyage et protection ONYX C35050503, Utilisation: Dégraissage | Conditionnement: Bidon de 5 L | Gamme: C3505

Solvant mixte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

ONYX :C35050503
Rubix :7147-5001805
EAN :3183940500629
SOLVANT MIXTE (REGENERE) BI 5L

Résumé technique

Utilisationdégraissage
Conditionnementbidon de 5 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOLVANT MIXTE (REGENERE) BI 5L


Applications

Dégraissage et préparation de surfaces avant peinture.

Informations techniques


Attributs
Utilisationdégraissage
Conditionnementbidon de 5 l
Gammec3505
55,79 HT
/ bidon
66,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.