Produit d'entretien ONYX E45050503, Capacité : 5 l | Conditionnement : Bidon de 5 L | Type : Vinaigre ménager

Vinaigre ménager 14°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

ONYX :E45050503
Rubix :7147-0499415
EAN :3183940505433
VINAIGRE MENAGER 14 DEGR BI 5L

Résumé technique

Capacité5 l
Typevinaigre ménager
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VINAIGRE MENAGER 14 DEGR BI 5L


Le vinaigre ménager 14° ONYX est un nettoyant/détartrant concentré aux multiples applications qui le rendent indispensable.

Points forts

Economique car polyvalent et très concentré.

Applications

Pour la salle de bain, la cuisine ou pour l’entretien général de la maison.

Informations techniques


Attributs
Capacité5 l
Typevinaigre ménager
Conditionnementbidon de 5 l

Foire aux questions


Le vinaigre ménager 14° ONYX E45050503 est indiqué pour la salle de bain, la cuisine et l’entretien général de la maison.

Le vinaigre ménager 14° ONYX E45050503 est présenté comme un nettoyant/détartrant concentré. Il élimine les traces de calcaire, nettoie et fait briller.

Le vinaigre ménager 14° ONYX E45050503 se pulvérise sur la surface à traiter, puis on laisse agir quelques instants avant de frotter, rincer et essuyer. Le fabricant recommande aussi de faire un essai préalable sur une partie peu visible, de ne pas l’associer avec un produit à base de chlore et de rincer à l’eau potable les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les objets pouvant être mis à la bouche.

Le vinaigre ménager 14° ONYX E45050503 est indiqué sur des supports multi-surfaces et en métal.

Le vinaigre ménager 14° ONYX E45050503 est indiqué avec la mention EcoCert : Oui.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

25,17 € HT
/ bidon
30,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.