Solvant pour nettoyage et protection ONYX F15050503, Utilisation: Nettoyage et Protection | Conditionnement: Bidon de 5 L | Gamme: Petroleum
Pétrole désaromatisé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :F15050503
Rubix :7147-6092821
EAN :3183943620508


Résumé technique
| Utilisation | nettoyage et protection |
|---|---|
| Conditionnement | bidon de 5 l |
Documents
Détails articles : PETROLE DESAROMATISE BI 5L
Le pétrole désaromatisé ONYX permet en bricolage de nettoyer et de protéger toutes les pièces métalliques et outils.
Points forts
Insoluble.
Applications
Fer, fonte, bronze, chrome, étain…
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | nettoyage et protection |
|---|---|
| Conditionnement | bidon de 5 l |
| Gamme | petroleum |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,63 € HT
/ bidon
81,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h