Dégraissant pour nettoyage et protection ONYX H06050503, Contenance: 5000 ml
Lave-glace été
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :H06050503
Rubix :7147-6159639
EAN :3183940503453

Documents
Détails articles : LAVE GLACE ETE ECOLOGIQUE BI 5L
Le lave-glace été contribue à la sécurité de l’automobiliste en assurant une visibilité nette du pare-brise. Il supprime efficacement le film routier, les traces de graisse ainsi que les traces d’insectes et de moustiques. Nettoie et dégraisse sans laisser de trace. N’attaque pas les balais d’essuie-glaces. Ne contient pas de méthanol.
Points forts
Permet de nettoyer et dégraisser efficacement le pare-brise.
Applications
Produits d'entretien.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon 5 l |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
| Gamme | lave-glace été |
| Point d’éclair | 60 °c < pe <= 93 °c |
| Niveau de pH | 10,6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,28 € HT
/ 3 bidons
49,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
