Solvant / Diluant peinture ONYX C24050503, Contenance: 5 l
White-spirit bidon 5L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ONYX :C24050503
Rubix :7147-5079446
EAN :3183943690501

Documents
Détails articles : WHITE SPIRIT BI 5L
Pour diluer peintures et vernis, nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries, entretenir le matériel de peinture, détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
Points forts
Diluant, nettoyant et détachant peinture fraîche.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Densité | 0,785 kg/dm³ |
| Point d’éclair | 43 ± 4 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,29 € HT
/ bidon
68,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
