Alcool ONYX A06050106, Contenance: 1 l

Alcool ménager 95°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

ONYX :A06050106
Rubix :7147-6079028
EAN :3183941144105
ALCOOL MENAGER SUPERIEUR BI 1L 95 DEGRES

Résumé technique

Documents

Détails articles : ALCOOL MENAGER SUPERIEUR BI 1L 95 DEGRES


L'Alcool ménager 95° ONYX est un excellent désinfectant et nettoyant

Points forts

Il permet aussi d'enlever les taches de vins, de café, de fruits, d'encre et de trace d'herbe des tissus.

Applications

Vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableau de bord et garniture intérieure des voitures.

Informations techniques


Attributs
Contenance1 l
Boîtagepack
12,19 HT
/ unité
14,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h