Matériel de soudure
En tant que distributeur spécialisé, RUBIX s'engage à vous fournir un matériel de soudage conforme aux exigences applicables, selon les produits.
Notre catalogue s'adresse à chaque professionnel exigeant du secteur de la métallurgie et de la maintenance. Une soudure conforme et maîtrisée assure la pérennité de vos infrastructures et la sécurité de vos équipes sur le terrain.
Alors, explorez notre vaste sélection de générateurs de soudage et de coupage pour équiper vos ateliers en toute sérénité, et bénéficiez de solutions de livraison adaptées à vos besoins pour accompagner la continuité de vos activités. Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !
Choisissez la technologie adaptée : MIG/MAG, TIG ou MMALa métallurgie moderne s'appuie sur plusieurs procédés techniques distincts. Chaque méthode répond à des contraintes de production bien spécifiques.
- Le procédé MIG et MAG : le MIG (Metal Inert Gas, gaz inerte) et le MAG (Metal Active Gas, gaz actif) offrent un excellent rendement de production. Ces procédés utilisent un gaz protecteur directement acheminé depuis une bouteille sous pression.
- Le procédé TIG : cette méthode d'une grande finesse exige une maîtrise parfaite de la torche de soudage. Le soudage TIG est particulièrement adapté à la réalisation de cordons esthétiques sur l'acier inoxydable ou l'aluminium.
- Le soudage à l'arc (MMA) : cette technique traditionnelle et robuste utilise une électrode enrobée consommable (fusible) pour fusionner le métal, idéale pour les travaux en extérieur.
Conseil d’expert : pour favoriser une performance optimale lors de vos assemblages, sélectionnez les bons métaux d'apport correspondant à votre matériau de base.
Les accessoires indispensables : préparation et sécuritéUn assemblage réussi nécessite une préparation méticuleuse de vos profilés métalliques ! L'utilisation d'un support magnétique permet de maintenir fermement vos éléments lourds. Vous pouvez ainsi pointer vos assemblages en respectant des angles parfaitement droits avant la soudure définitive.
Pensez à appliquer un flux décapant pour nettoyer la surface à souder en profondeur et éviter les inclusions, lorsque le procédé utilisé et le matériau à assembler le nécessitent.
Côté sécurité, un vrai pro ne néglige jamais son équipement de protection individuelle ! L'utilisation de masques de soudure à cristaux liquides est importante pour protéger les yeux et le visage des rayonnements intenses de l’arc. Complétez toujours votre tenue avec des protections pour soudeur adaptées, comme des gants en cuir épais et un tablier ignifugé.
Des solutions complètes pour l'atelier et l'électroniqueLa soudure ne se limite pas à la chaudronnerie industrielle ! Pour les opérations de maintenance électronique délicates, équipez-vous d'un fer pistolet à souder de haute précision. En cas de réparation d'un composant sur un circuit imprimé, une pompe à dessouder vous sera d'une aide précieuse pour aspirer l'étain excédentaire.
Conseil : pour équiper un nouveau poste de travail, optez directement pour un kit prêt à l'emploi. Chez RUBIX, nous avons à cœur de proposer des mallettes complètes pour faciliter vos achats de consommables.
Retrouvez tous ces articles indispensables dans notre section dédiée au soudage / chauffage / coupage / flamme.
Utilisez des produits normés pour un soudage en toute sécuritéL'utilisation d'un équipement certifié contribue à prévenir les accidents graves liés aux chocs électriques, aux brûlures ou aux rayonnements. L'employeur a l'obligation légale de fournir du matériel conforme aux directives européennes pour protéger ses collaborateurs.
Fiez-vous à ces standards pour vos investissements en atelier :
- Norme EN 60974 : cette norme encadre la sécurité électrique et les performances des sources de courant pour le soudage. Elle définit les exigences d'isolation de vos générateurs, un point critique dans les environnements industriels difficiles.
- Les normes EN ISO 11611 et EN 379 définissent respectivement les exigences applicables aux vêtements de protection utilisés pendant le soudage et aux filtres automatiques des cagoules de soudeur. Elles contribuent à encadrer la protection face aux projections de métal en fusion et aux rayonnements ultraviolets.
Découvrez notre sélection d'outils performants et de matériel de soudage de haute technologie. RUBIX collabore avec des fabricants reconnus pour la qualité et la fiabilité de leurs équipements de soudage.
Découvrez l'expertise de nos partenaires :
- Lincoln Electric : le géant américain est une référence historique mondiale pour les procédés lourds et le soudage semi-automatique haute cadence.
- SAF-FRO : acteur reconnu en Europe, ce fabricant développe des solutions de soudage industriel fiables et adaptées aux environnements de production les plus exigeants.
- Weller : marque de référence dans les stations de brasage thermique, dédiée aux applications électroniques de précision.
- Facom : la marque propose de l'outillage à main professionnel robuste et éprouvé, idéal pour préparer vos pièces métalliques.
- SAM : ce fabricant conçoit des équipements fiables et ergonomiques, parfaits pour la maintenance industrielle courante.
Pour l'acier standard, on utilise généralement un mélange d'argon et de dioxyde de carbone. Ce mélange gazeux assure une excellente pénétration du bain de fusion tout en limitant considérablement les projections d'étincelles autour du cordon, facilitant ainsi le nettoyage post-soudure.
Quelle est la différence fondamentale entre le procédé TIG et le MIG/MAG ?Le soudage semi-automatique MIG/MAG utilise un fil fusible qui se déroule en continu depuis la machine, ce qui permet des cadences de travail très élevées en atelier.
À l'inverse, la technologie TIG utilise une électrode en tungstène non fusible, nécessitant le plus souvent l'apport manuel d'une baguette de métal. Cette technique est plus lente et exigeante, mais elle permet d’obtenir des finitions visuelles d'une qualité exceptionnelle, notamment sur l'inox.
42 produit(s) avec 44 référence(s) :
Flux décapant Spartex 867853, Contenance: 60 g
- spartex :867853
- rubix :C600-8189333
- ean :3660338217630
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:60 g
Flux décapant Saf-Fro W000382563, Contenance: 200 g
- saf-fro :W000382563
- rubix :0160-8179892
- ean :3457140495550
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:200 g
Flux décapant Saf-Fro W000382552, Contenance: 200 g
- saf-fro :W000382552
- rubix :0160-8186233
- ean :3457140495345
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:200 g
Fer - Pistolet à souder Facom 1075.H, Puissance: 25 W
- facom :1075.H
- rubix :0139-5287114
- ean :3662424057267
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:25 W
Soudure tendre et soudure argent Guilbert express 12960, Diamètre: 1 mm | Longueur: 170 mm
- guilbert express :12960
- rubix :4142-7312565
- ean :3189640119604
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1 mm
Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.25, Puissance: 25 W
- facom :1230B.25
- rubix :0139-5287468
- ean :3662424045141
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:25 W
Pompe à dessouder Facom 839A, Diamètre embout: 3.2 mm | Longueur: 190 mm | Poids: 75 g
- facom :839A
- rubix :0139-5007308
- ean :3148512069010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:190 mm
- Diamètre embout:3,2 mm
- Poids:75 g
Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459761, Puissance: 90 W
- milwaukee :4933459761
- rubix :8989-7326829
- fabricant :4933459761
- ean :4058546029333
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:90 W
Fer - Pistolet à souder Facom 1075.HPF, Puissance: 24 W
- facom :1075.HPF
- rubix :0139-5439231
- ean :3662424102202
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:24 W
Tresse à dessouder Facom 1130.1, Largeur: 1.6 mm | Longueur: 1600 mm | Poids: 15 g
- facom :1130.1
- rubix :0139-5008577
- ean :3148512249504
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:1600 mm
- Largeur:1,6 mm
- Poids:15 g
Fer - Pistolet à souder Facom 1116C.BW, Puissance: 15 W
- facom :1116C.BW
- rubix :0139-5287465
- ean :3662424045165
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:15 W
Matériel de soudure - Accessoire Osborn 0003-162.333
- osborn :0003-162.333
- rubix :1606-5064901
- fabricant :0003162333
- ean :4060246010641
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:brosse à main soudeur
Fer - Pistolet à souder Facom 947B.300, Puissance: 300 W
- facom :947B.300
- rubix :0139-5346470
- ean :3662424092800
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:300 W
Matériel de soudure - Accessoire Osborn 0003-162.133
- osborn :0003-162.133
- rubix :1606-5026529
- fabricant :0003162133
- ean :4013349121257
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:brosse à main soudeur
Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.20, Puissance: 20 W
- facom :1230B.20
- rubix :0139-5287467
- ean :3662424045134
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:20 W
Flux décapant Selectarc FLAGF/G0200, Contenance: 200 g
- selectarc :FLAGF/G0200
- rubix :2395-8153934
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:200 g
Tresse à dessouder SAM 1382-30, Largeur: 3000 mm | Longueur: 3000 mm | Poids: 15 g
- sam :1382-30
- rubix :0149-5009255
- ean :3272670409460
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:3000 mm
- Largeur:3000 mm
- Poids:15 g
Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459760, Puissance: 90 W
- milwaukee :4933459760
- rubix :8989-5451322
- fabricant :4933459760
- ean :4058546029326
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Puissance:90 W
Matériel de soudure - Accessoire Weller 4ETOL-1
- weller :4ETOL-1
- rubix :2373-7314025
- Livraison habituellement sous (30) jours
- Type:panne à souder
Matériel de soudure - Accessoire Weller T0054470499
- weller :T0054470499
- rubix :2373-7315360
- fabricant :T0054470499
- Livraison habituellement sous (30) jours
- Type:panne tournevis 2,4x0,8 mm
Flux décapant Chimimeca ECO Z
- chimimeca :ECO Z
- rubix :8627-8188055
- En stock, expédié sous 24/48h
Fer - Pistolet à souder Saf-Fro W000403824
- saf-fro :W000403824
- rubix :0160-7274515
- En stock, expédié sous 24/48h
Fer - Pistolet à souder Weller T0054440599
- weller :T0054440599
- rubix :2373-7005091
- En stock, expédié sous 24/48h
Fer - Pistolet à souder Weller T0054448299
- weller :T0054448299
- rubix :2373-7274789
- En stock, expédié sous 24/48h