Fer - Pistolet à souder Facom 1075.H, Puissance: 25 W

Fer à souder à gaz

Voir les informations techniques

Références

Facom :1075.H
Rubix :0139-5287114
EAN :3662424057267
FER A SOUDER AU GAZ 1075.H

Résumé technique

Détails articles : FER A SOUDER AU GAZ 1075.H


Température de la panne : 250°C ~ 550°.
Chalumeau : 1100°C.
Température maxi : 1300°C.
Allumage par piezo.
Contenance en combustible 10 ml.
Durée d’utilisation (pour une recharge) 55 min.Pour un demi-remplissage.
Temps de chauffe : 40 sec.
Puissance : 24 Watts.
Dimensions : - Avec capuchon : 198 mm.- Longueur : Avec panne : 189 mm.- Avec soufflante de chaleur : 181 mm.
Rechargeable au gaz butane (fer livré vide).
4 pannes à souder : 1075.HS.
1 distributeur de soudure : 1075.HD. Poids (rempli de butane) : 73 g.

Informations techniques


Attributs
Puissance25 W
Longueur198 mm
Poids73 g
161,37 € HT
/ unité
193,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h