Fer - Pistolet à souder Facom 1116C.BW, Puissance: 15 W

Fer à souder électrique double puissance FACOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :1116C.BW
Rubix :0139-5287465
EAN :3662424045165
FER A SOUDER BI-WATTS 1116C.BW

Résumé technique

Documents

Détails articles : FER A SOUDER BI-WATTS 1116C.BW


Double isolation.
Fer Idéal pour l'entretien électrique et électronique.
Chauffage normale : 15 W pour le brasage mineur.
Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton.
Câble en PVC à 2 conducteurs (2 x 0,75), 1,2 M de longueur.
Fiche européenne 10 A.
Livré avec pointe standard et support noir. Poids : 130 g.Panne de rechange :- Panne pointue 1230.15-35-P2.

Points forts

Chauffage normale : 15 W pour le brasage mineur - Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton. - Câble en PVC à 2 conducteurs (2 x 0,75), 1,2 M de longueur. - Fiche européenne 10 A. - Livré avec pointe standard et support noir. Poids : 130 g. Idéal pour la maintenance électrique et l'électronique.

Applications

Idéal pour la maintenance électrique et l'électronique.

Informations techniques


Attributs
Puissance15 W
Longueur1500 mm
Poids219 g
100,21 € HT
/ unité
120,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h