Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459761, Puissance: 90 W

M12 SI-201C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933459761
Rubix :8989-7326829
Fabricant :4933459761
EAN :4058546029333
FER A SOUDER 12V 2,0AH

Résumé technique

Puissance90 W

Documents

Détails articles : FER A SOUDER 12V 2,0AH


Le fer à souder M12 SI-201C de MILWAUKEE® est un outil portatif sans fil conçu pour répondre aux besoins des professionnels en travaux de réparation électronique, d'entretien électrique et de maintenance industrielle. Compact, puissant et rapide, ce fer à souder offre une température de chauffe jusqu'à 400 °C et atteint sa température d’utilisation en moins de 30 secondes, garantissant un gain de temps important sur les chantiers ou en atelier. Alimenté par une batterie REDLITHIUM™ M12™, il combine performance et autonomie pour un usage professionnel exigeant.

Caractéristiques :
Le M12™ SI-201C se distingue par sa rapidité de chauffe et sa tête réglable à 0°, 45° et 90°, permettant un accès optimal aux zones difficiles d'accès. La technologie sans fil offre une liberté de mouvement précieuse sur le terrain. Son embout se remplace rapidement sans outil, ce qui facilite la maintenance. L'utilisateur est informé de l'état de chauffe grâce à une LED bicolore : vert clignotant pendant le préchauffage, vert fixe lorsqu'il est prêt à l'emploi, et rouge tant que la pointe est trop chaude pour être manipulée. Un éclairage LED supplémentaire permet de travailler avec précision même dans des environnements sombres.

Spécifications :
• Puissance de chauffe : 90 W
• Température maximale : 400 °C
• Temps de chauffe : 20 à 30 secondes
• Tête orientable : 0° / 45° / 90°
• Remplacement de la pointe : sans outil
• Température de fonctionnement : de -18 °C à +50 °C
• Poids avec batterie (EPTA) : 0,50 kg (M12 B2)
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion
• Capacité batterie : 2.0 Ah
• Temps de charge : 40 min
• Indicateur de chauffe LED bicolore
• Éclairage LED intégré
Inclus dans cette variante :
• 1 x M12™ Batterie REDLITHIUM™ 2.0 Ah (M12 B2)
• 1 x chargeur 12 V (C12 C)
• 1 x coffret de rangement rigide

Normes :
• EN 62841-1 : norme générale de sécurité pour les outils électroportatifs
• EN 55014-1 + A11 : compatibilité électromagnétique – émissions
• EN 55014-2 : compatibilité électromagnétique – immunité
• EN IEC 63000 : conformité RoHS à la limitation des substances dangereuses
Directives européennes respectées :
• 2011/65/EU (RoHS)
• 2006/42/EC (Machines)
• 2014/30/EU (Compatibilité électromagnétique)

Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.

Points forts

• Temps de chauffe ultra-rapide : prêt à l'emploi en 20 à 30 secondes
• Température constante jusqu'à 400 °C pour un soudage précis
• Tête orientable pour un accès adapté à toutes les situations
• Remplacement de la pointe sans outil pour plus de rapidité
• Signalisation LED bicolore : statut de chauffe visible instantanément
• Indicateur de charge et éclairage LED pour plus de confort
• Fonctionne avec toutes les batteries de la gamme M12™ MILWAUKEE®

Applications

Le fer à souder M12 SI-201C est idéal pour les interventions sur site ou en atelier, dans des domaines variés tels que la réparation électronique, les installations électriques, la maintenance automobile ou la maintenance industrielle. Il convient parfaitement aux travaux de précision, aux réglages sur circuits imprimés, aux connexions de câbles ou aux dépannages sur chantiers sans accès à l’électricité.

Informations techniques


Attributs
Puissance90 W
296,05 € HT
/ unité
355,26 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h