Fer - Pistolet à souder Facom 1075.HPF, Puissance: 24 W

Fer à souder au gaz

Voir les informations techniques

Références

Facom :1075.HPF
Rubix :0139-5439231
EAN :3662424102202
COMPOSITION FER A SOUDER

Résumé technique

Détails articles : COMPOSITION FER A SOUDER


Chalumeau : 1100°C. Température maxi : 1300°C. Allumage par piezo. Contenance en combustible 10 ml. Durée d’utilisation (pour une recharge) 55 min. Pour un demi-remplissage. Temps de chauffe : 40 sec. Puissance : 24 Watts. Dimensions avec capuchon : 198 mm. Longueur avec panne : 189 mm. Avec soufflante de chaleur : 181 mm. Température de la panne : 250°C à 550°C.

Informations techniques


Attributs
Puissance24 W
Longueur189 mm
117,38 € HT
/ unité
140,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h