Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(27 803)
Entretien et réparation
(3 231)
Fixation et montage
(36 267)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 173)
Usinage
(65 577)
Soudage
(2 608)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 314)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 584)
Soudage chauffage coupage flamme
(241)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(5)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Soudures
(44)
Voir Soudures
Catégories RUBIX
Soudage
Soudures
Soudures
Matériel de soudure
Fer - Pistolet à souder
EUROSPEED LS 18 MOIS
Fer - Pistolet à souder Saf-Fro W000403824
Casque de soudage
Voir les informations techniques
Références
Saf-Fro :
W000403824
Rubix :
0160-7274515
Détails articles : EUROSPEED LS 18 MOIS
EUROSPEED LS 18 MOIS
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
189,19
€
HT
/
unité
227,03
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Fer - Pistolet à souder Weller 4PTK8-1
Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.20, Puissance: 20 W
Fer - Pistolet à souder Lincoln Electric FX780-25SRB
Fer - Pistolet à souder Lincoln Electric 900149N
Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459760, Puissance: 90 W
Fer - Pistolet à souder SAM 1215-N
Fer - Pistolet à souder Facom 1116C.BWPF
Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.25, Puissance: 25 W
Fer - Pistolet à souder Saf-Fro 581381
Fer - Pistolet à souder Weller T0054444399
Fer - Pistolet à souder Weller T0054448299
Fer - Pistolet à souder Facom 1075.H, Puissance: 25 W
Fer - Pistolet à souder Weller T0054449899
Fer - Pistolet à souder Weller T0054443799
Fer - Pistolet à souder Facom 1075.HPF, Puissance: 24 W