Soudure tendre et soudure argent Guilbert express 12960, Diamètre: 1 mm | Longueur: 170 mm
Soudure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guilbert express :12960
Rubix :4142-7312565
EAN :3189640119604

Documents
Détails articles : SOUDURE ETAIN P/ASSEMBLAGE COMP.RADIO-ELECTRICITE/ELECTRO
Soudure étain pour l’assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%.
Température de fusion 227 °C.
Température de fusion 227 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,18 € HT
/ unité
69,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h