Cagoule de soudeur et boléro
En soudage, les projections d'étincelles et le rayonnement thermique exposent le visage, la nuque et le cou de l'opérateur. La cagoule de soudeur protège ces zones sensibles et complète les vêtements soudeurs portés lors des interventions. Elle s'utilise aussi bien pour le soudage à l'arc que pour le soudage TIG, ou encore pendant les opérations de meulage qui génèrent des projections abrasives. Conçue en matière ignifugée, elle vise à offrir une protection continue sous le casque ou le masque. Son confort de port reste adapté aux journées de travail les plus longues.
Quels critères pour choisir sa cagoule de soudeur ? Matière et niveau de protection pour les cagoules de soudeurLe coton ignifugé Proban reste une valeur sûre appréciée par les professionnels : il offre un toucher doux et une bonne résistance aux flammes après traitement chimique. Les matières techniques comme le Nomex® ou les fibres modacryliques offrent, quant à elles, des propriétés ignifuges intrinsèques, qui se conservent globalement mieux dans le temps que sur un traitement chimique, dans la limite du nombre de lavages indiqué par le fabricant. Le cuir, plus couramment utilisé sur les tabliers ou boléros de soudeur, reste rare sur les cagoules elles-mêmes, qui doivent conserver une bonne souplesse pour s'ajuster sous le masque.
La qualité de fabrication conditionne aussi le confort. Les modèles à coutures plates évitent les points de pression sous l'équipement de tête. Une cagoule bien coupée couvre le haut des épaules et prolonge la protection offerte par la veste de travail.
Compatibilité avec le masque de soudageLa cagoule de soudeur se porte sous un casque ou un masque de soudage. Elle doit donc rester fine et souple pour ne pas gêner l'ajustement de l'écran facial.
Bon à savoir : de nombreux masques intègrent une fonction de teinte variable : des capteurs détectent l'amorçage de l'arc et assombrissent instantanément la teinte claire de repos vers une teinte de soudage adaptée. Cette fonction automatique repose sur une batterie interne, parfois complétée par des cellules solaires. L'opérateur ajuste aussi un réglage de sensibilité selon son environnement de travail.
La classe optique de l'écran détermine la qualité de vision à travers le filtre : plus elle est basse (la classe 1 étant la meilleure), plus l'image perçue reste nette et fidèle. Une cagoule bien conçue laisse ce système fonctionner sans interférence, tout en assurant une ventilation suffisante pour limiter la buée sous le masque. Vérifiez que le serre-tête du masque de soudage reste réglable par-dessus la cagoule, afin de garantir un bon ajustement pendant toute l'intervention.
Quels usages de la cagoule de soudeur selon le type de soudage ?Les besoins varient fortement selon les types de soudage pratiqués et le secteur d'activité. Voici les principaux cas d'usage rencontrés en atelier ou sur chantier, pour protéger efficacement le visage et la nuque de l'opérateur.
- Soudage à l'arc et soudage TIG : ces procédés génèrent un rayonnement ultraviolet intense. La cagoule complète la protection oculaire et cutanée en bloquant les rayons ultraviolets qui atteignent le visage. Une exposition répétée et non protégée aux UV de l'arc peut, à terme, favoriser des lésions cutanées.
- Meulage et ébavurage : les projections abrasives issues du meulage exigent une matière résistante à l'abrasion. Un bon maintien facial évite aussi tout déplacement de la cagoule pendant le geste.
- Grandes structures métalliques et chantiers navals : les interventions prolongées en position contrainte demandent des modèles légers et respirants. Ils restent confortables sur plusieurs heures de travail continu.
Une cagoule certifiée garantit un niveau de protection vérifié par un organisme indépendant. Les références disponibles chez RUBIX répondent aux normes suivantes :
- EN ISO 11611:2024 : norme spécifique aux équipements de protection pour le soudage et les procédés connexes. Elle distingue deux classes selon l'intensité des projections de métal en fusion et de la chaleur rayonnante.
- EN ISO 11612 : protection générale contre la chaleur et les flammes, complémentaire lorsque la cagoule est associée à une tenue anti-feu complète.
- EN ISO 13688 : exigences générales pour les vêtements de protection, généralement utilisée en association avec les normes de performance spécifiques.
- Lebon est une marque française qui travaille depuis plus de 50 ans dans la protection individuelle. Ses cagoules de soudeur misent sur le confort de port, avec des coutures plates adaptées aux interventions longues.
- 3M propose des cagoules conçues pour s'intégrer sous ses masques de soudage automatiques Speedglas. La compatibilité entre la cagoule et le casque permet un bon ajustement et une bonne stabilité en position de travail.
- Abicor Binzel, principalement connue pour ses torches de soudage TIG et MIG/MAG, propose aussi des calots et cagoules ignifugés pensés pour les soudeurs professionnels.
- Optrel, fabricant suisse, se distingue par son expertise sur les masques automatiques haut de gamme, avec une teinte automatique et une classe optique élevée.
- EDC Protection est un fabricant français spécialisé dans les équipements de protection individuelle pour les métiers exposés à un risque thermique élevé, dont les cagoules destinées aux soudeurs.
Choisir la bonne cagoule de soudeur suppose de croiser plusieurs critères : matière, compatibilité avec votre masque de soudage, norme applicable et niveau de confort recherché. RUBIX met à votre disposition une sélection de modèles issus des grandes marques du secteur. Ses conseillers techniques, répartis dans plus de 200 agences en France, complètent cette expertise. Découvrez également nos gammes de veste de soudeur, de pantalon de soudeur et de tablier de soudeur pour obtenir une protection du corps complète. Consultez l'ensemble de notre gamme d'équipements de protection individuelle pour tout vos besoins professionnels ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre poste de soudage.
FAQ - Cagoule de soudeur Quelle matière choisir pour une cagoule de soudeur ?Privilégiez une matière ignifugée intrinsèque, comme le Nomex® ou les fibres modacryliques, qui conserve ses propriétés au fil des lavages. Le coton traité Proban reste une alternative économique, à condition de respecter scrupuleusement les consignes d'entretien du fabricant.
Une cagoule de soudeur est-elle compatible avec tous les masques automatiques ?Pas toujours. Certains masques automatiques imposent une découpe précise autour de l'écran pour ne pas gêner les capteurs ni le réglage de sensibilité. Vérifiez la compatibilité indiquée par le fabricant avant l'achat, notamment pour les modèles à teinte variable.
9 produit(s) avec 9 référence(s) :
Cagoule de soudeur et boléro Lebon CAG/LORM, Couleur : Bleu | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- lebon :CAG/LORM
- rubix :7520-6035961
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
Cagoule de soudeur et boléro 3M 169100, Couleur : Noir | Taille : Taille unique | Matière principale : Textile
- 3m :169100
- rubix :2771-6070181
- fabricant :7100003083
- ean :7319571691009
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:textile
Cagoule de soudeur et boléro Optrel 1010.100, Couleur : Noir | Taille : Taille unique | Matière principale : Textile
- optrel :1010.100
- rubix :H167-6190027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:textile
Cagoule de soudeur et boléro Abicor Binzel 192FR025, Couleur : Noir | Taille : L | Matière principale : Textile
- abicor binzel :192FR025
- rubix :2026-6082568
- ean :0634065246556
- Livraison habituellement sous (12) jours
- Couleur:noir
- Taille:l
- Matière principale:textile
Cagoule de soudeur et boléro EDC Protection E5260151, Couleur : Vert | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- edc protection :E5260151
- rubix :3768-6140592
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:vert
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
Cagoule de soudeur et boléro Singer Safety SOUDAC, Couleur : Gris | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- singer safety :SOUDAC
- rubix :0523-6115453
- ean :3660514082670
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
Cagoule de soudeur et boléro Optrel 1006.900, Couleur : Gris | Taille : Taille unique
- optrel :1006.900
- rubix :H167-6170678
- ean :7640127617120
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:taille unique
Cagoule de soudeur et boléro Optrel 4441.660, Couleur : Noir | Taille : Taille unique
- optrel :4441.660
- rubix :H167-6145521
- ean :7640127616475
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
Cagoule de soudeur et boléro Portwest BZ12NAR, Couleur : Marine | Taille : Taille unique | Matière principale : Coton
- portwest :BZ12NAR
- rubix :J432-6182701
- fabricant :BZ12NAR
- ean :5036108193912
- Epuisé
- Couleur:marine
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton