Selectarc
Filtres
Catégories
métaux d'apport (15)
soudures (1)
1Marque
selectarc
(16)
12 produit(s) avec 16 référence(s) :
Flux décapant Selectarc FLAGF/G0200, Contenance: 200 g
- selectarc :FLAGF/G0200
- rubix :2395-8153934
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:200 g
48,86 € HT
/ unité
Métal d'apport flamme Selectarc CXB20500ST18OA, Type: Brasure Cuprox NU | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
- selectarc :CXB20500ST18OA
- rubix :2395-8153918
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:brasure cuprox nu
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:1 kg
90,99 € HT
/ étui
Brasure Selectarc P60B20500R/FT18OA, Type: Alliage de Brasage Cu-P-Ag 6.0% | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
- selectarc :P60B20500R/FT18OA
- rubix :2395-7139102
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:alliage de brasage cu-p-ag 6.0%
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:1 kg
1 087,81 € HT
/ étui
Brasure Selectarc 5034B20500NT18OD, Type: Nu | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 250 kg
- selectarc :5034B20500NT18OD
- rubix :2395-7139100
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:nu
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:250 kg
256,91 € HT
/ étui
Métal d'apport flamme Selectarc M7B20500RT18OA, Type: Brasure M70 rose | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
- selectarc :M7B20500RT18OA
- rubix :2395-8142888
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:brasure m70 rose
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:1 kg
105,28 € HT
/ étui
Métal d'apport flamme Selectarc 5040B20500NT18OA, Type: Brasure Argent 5040 NU | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
- selectarc :5040B20500NT18OA
- rubix :2395-8144379
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:brasure argent 5040 nu
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:1 kg
2 237,32 € HT
/ étui
Métal d'apport flamme Selectarc 5034E20500RT18OE, Type: Brasure Argent 5034 | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.25 kg
- selectarc :5034E20500RT18OE
- rubix :2395-8153931
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:brasure argent 5034
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:0,25 kg
419,24 € HT
/ étui
Brasure Selectarc AG20+B20500RT18OA, Type: Nu
- selectarc :AG20+B20500RT18OA
- rubix :2395-7139107
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:nu
100,56 € HT
/ étui
Brasure Selectarc 5040E20500O/S25AGT18OD, Type: Enrobé
- selectarc :5040E20500O/S25AGT18OD
- rubix :2395-8142857
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:enrobé
399,35 € HT
/ étui
Brasure Selectarc 5040B15500NT18OD, Type: Nu
- selectarc :5040B15500NT18OD
- rubix :2395-8142856
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:nu
469,45 € HT
/ étui
Brasure Selectarc 5040B20500NT18OD, Type: Nu
- selectarc :5040B20500NT18OD
- rubix :2395-8142858
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:nu
320,78 € HT
/ étui
Brasure Selectarc 5040E15500O/S25AGT18OD, Type: Enrobé
- selectarc :5040E15500O/S25AGT18OD
- rubix :2395-8142855
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:enrobé
213,67 € HT
/ étui











