Chimimeca
Filtres
Catégories
entretien et réparation (4)
soudage (3)
fixation et montage (1)
1Marque
chimimeca
(8)
8 produit(s) avec 8 référence(s) :
Pénétrant et kit de test pénétrant Chimimeca 9VF2, Type: Pénétrant | Conditionnement: 400 ml
- chimimeca :9VF2
- rubix :8627-3026793
- fabricant :9VF2
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pénétrant
- Conditionnement:400 ml
42,37 € HT
/ unité
Nettoyant support acier inoxydable Chimimeca PROCAPINOX-20, Contenance: 20000 l
- chimimeca :PROCAPINOX-20
- rubix :8627-8184198
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Contenance:20000 ml
137,40 € HT
/ bidon
Pénétrant et kit de test pénétrant Chimimeca 906A, Type: Pénétrant liquide | Conditionnement: 400 ml
- chimimeca :906A
- rubix :8627-3026794
- fabricant :906A
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:pénétrant liquide
- Conditionnement:400 ml
42,06 € HT
/ unité
Solvant pour nettoyage et protection Chimimeca 9PR5, Utilisation: Ressuage ou dégraissage | Conditionnement: 400 ml | Gamme: ARDROX
- chimimeca :9PR5
- rubix :8627-8184206
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Utilisation:ressuage ou dégraissage
- Conditionnement:400 ml
447,80 € HT
/ 10 unités
Dégraissant pour nettoyage et protection Chimimeca PROSOLV 541-20, Contenance: 20000 ml
- chimimeca :PROSOLV 541-20
- rubix :8627-7145876
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Conditionnement:bidons de 20kg
154,21 € HT
/ bidon
Nettoyant Chimimeca PROCALU-20, Contenance: 30000 ml
- chimimeca :PROCALU-20
- rubix :8627-8184197
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Contenance:30000 ml
- Boîtage:bidon
165,37 € HT
/ bidon
Pâte de montage Chimimeca PROCAPA7-20, Contenance: 20000 g
- chimimeca :PROCAPA7-20
- rubix :8627-8188001
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Contenance:20000 g
213,24 € HT
/ bidon
Flux décapant Chimimeca ECO Z
- chimimeca :ECO Z
- rubix :8627-8188055
- En stock, expédié sous 24/48h
50,24 € HT
/ unité







