Fer - Pistolet à souder

Les opérations de brasage, de réparation électrique ou de maintenance électronique nécessitent un équipement fiable, précis et adapté à l’usage. Ce type d'outil chauffant est fondamental pour tout travail de maintenance nécessitant une grande précision.

En tant que leader européen de la distribution B2B, RUBIX vous accompagne dans l'équipement de vos ateliers, de vos chaînes de montage et de vos laboratoires de test.

Découvrez dès maintenant notre gamme complète de matériel de soudure spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels de la micro-soudure, du brasage et de la maintenance sur site. Équipez vos techniciens avec du matériel performant et ergonomique pour garantir des connexions électriques propres, durables et adaptées aux contraintes de vos équipements industriels.

Fer ou pistolet : quel modèle pour quelle application ?

Il existe différents types d'appareils de brasage, chacun étant parfaitement adapté à des contraintes techniques spécifiques en atelier :

  • Le fer classique : souvent de forme “stylo”, il est absolument incontournable en électronique pour braser des composants minuscules sur un circuit imprimé. Léger et maniable, il est également très prisé pour les opérations de bricolage technique, la création de faisceaux ou le prototypage.
  • Le pistolet à souder : doté d'une gâchette pour une montée en chauffe rapide (10 à 30 secondes selon les modèles), il excelle dans la réparation d'un gros câble de puissance. De plus, lorsqu'il est équipé d'un embout spécifique, il peut même servir à la coupe thermique de gaines en plastique ou de cordages synthétiques pour éviter leur effilochement.

Conseil : pour réaliser vos soudures, l'apport de matière s'effectue traditionnellement en déroulant un fil d'alliage d'apport à cœur de flux, dont le diamètre est sélectionné selon la taille et l'accessibilité de la connexion à réaliser.

Maîtrise de la chauffe et pannes interchangeables

Le secret d'un brasage réussi réside dans le contrôle de la température. Une chaleur excessive risquerait de décoller ou d'endommager irrémédiablement les pistes de cuivre de votre circuit imprimé (PCB). À l'inverse, une chauffe insuffisante créera une "soudure froide", cassante et mauvaise conductrice. Les stations de brasage modernes intègrent souvent un écran numérique très lisible pour régler cette température au degré près.

Le choix de l'embout de chauffe est tout aussi crucial pour le technicien. Vous pouvez opter pour une pointe très fine, dite “aiguille”, pour les CMS (Composants Montés en Surface), ou une pointe biseautée pour assurer un meilleur transfert thermique sur les grosses masses métalliques. Une panne droite classique facilite grandement la navigation visuelle au milieu des circuits denses.

Enfin, pour le dessoudage complexe de puces à multiples broches, certaines stations utilisent de l'air chaud propulsé à travers des buses calibrées. Parcourez notre section “matériel de soudure - accessoires” pour trouver l'embout parfaitement adapté à votre application !

Préparez et entretenez vos assemblages

Une préparation minutieuse des surfaces permet de garantir une conductivité électrique parfaite et sans faille.

Avant même de chauffer votre composant, il faut procéder à l'élimination de toute trace de gras, d'oxydation ou de rouille sur vos contacts en laiton ou en acier. L'application d'un flux décapant de haute qualité sous forme de stylo ou de gel facilitera considérablement l'accroche de l'alliage en fusion.

En cas d'erreur ou pour de la maintenance sur circuit imprimé (PCB), l'utilisation de pompes à dessouder ou de tresse à dessouder en cuivre est fortement recommandée pour aspirer instantanément l'excédent de métal liquide.

Pour prolonger la durée de vie de votre équipement et éviter l'usure prématurée, reposez toujours votre outil chaud sur un support stable et ignifugé.

Pensez également à essuyer très régulièrement la panne de votre fer sur une éponge (légèrement humide ou composée de copeaux de laiton souples) pour retirer les résidus brûlés.

Bon à savoir : retrouvez ce type de consommables ainsi que bien d'autres accessoires de nettoyage dans notre catalogue.

La sécurité avant tout dans vos ateliers de soudure

Bien que l'on travaille à une échelle beaucoup plus petite qu'en grosse chaudronnerie, le brasage peut générer des fumées et particules à ne pas inhaler directement. Il est indispensable d'équiper vos postes de travail d'extracteurs de fumée performants avec filtres à charbon actif.

Pensez aussi à munir vos techniciens des protections du soudeur adéquates pour les travaux d'atelier, comme des lunettes de sécurité et des gants thermiques de précision !

Pour les travaux sur composants électroniques sensibles, veillez à opérer sur un poste antistatique (ESD) : tapis de mise à la terre, bracelet antistatique et outils ESD-safe préviennent les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager irrémédiablement vos composants.

Nos marques leaders en équipement de soudure

RUBIX sélectionne pour vous une gamme d'outillage B2B certifié pour répondre aux exigences de vos interventions les plus délicates. Découvrez l'expertise de nos partenaires spécialisés :

  • Weller : marque de référence mondiale des stations de soudure pour la haute technologie, les laboratoires et l'industrie de pointe.
  • SAM : marque d’outillage professionnel proposant des fers à souder, modèles forte puissance et accessoires adaptés aux opérations de maintenance.
  • Milwaukee : propose des fers à souder sur batterie, pratiques pour les interventions mobiles et les travaux dans des zones difficiles d’accès.
FAQ : soudure et brasage électronique Quelle puissance choisir pour mon fer à souder ?

Le choix de la puissance en Watts est fondamental.

Pour les petits travaux électroniques ou les circuits imprimés, un fer de faible puissance, autour de 30 W à 40 W selon l’application, peut convenir.

Pour des travaux de câblage standard ou de petite connectique, privilégiez un modèle de puissance intermédiaire, autour de 40 W à 60 W.

Enfin, pour de la tôlerie, de la vitraillerie ou des câbles de forte section (comme les batteries industrielles), il faudra vous orienter vers un pistolet de plus de 100W, capable de compenser la forte dissipation thermique de la pièce à souder.

Comment bien étamer sa panne avant la toute première utilisation ?

L'étamage est une étape cruciale pour garantir la longévité de votre panne neuve. Dès la première mise sous tension, ne laissez pas la panne chauffer à vide ! Dès qu'elle atteint la température de fusion, appliquez immédiatement du fil d'alliage riche en flux sur toute la surface de la pointe. Ce fin revêtement d'alliage va créer une barrière protectrice empêchant l'oxydation de l'âme en cuivre de la panne, et facilitera le transfert de chaleur vers vos futurs composants.

Quelle est la différence entre un alliage avec et sans plomb ?

Depuis la mise en place de la directive européenne RoHS (2011/65/UE), l'utilisation du plomb est strictement interdite dans la plupart des fabrications électroniques pour des raisons environnementales. Les alliages sans plomb de type SnAgCu (étain-argent-cuivre) exigent une température de fusion nettement plus élevée, autour de 220 °C contre 183 °C pour l'ancien alliage plomb-étain. Ce changement nécessite un matériel de soudure plus performant doté d'une excellente récupération thermique, ainsi que des flux plus actifs pour assurer une bonne mouillabilité, et engendre une usure légèrement plus rapide des pannes.

L'expertise RUBIX au service de votre maintenance

Prêt à équiper vos techniciens avec du matériel de micro-soudure de très haute précision ? Parcourez dès maintenant notre catalogue en ligne pour trouver le fer ou la station de brasage idéale, ou contactez directement nos conseillers techniques pour obtenir un devis personnalisé et optimiser les performances de votre atelier !

Filtres
Catégories
  • fer - pistolet à souder (23)
  • Marque
  • facom
    (7)
  • lincoln electric
    (3)
  • milwaukee
    (2)
  • oerlikon welding
    (1)
  • saf-fro
    (2)
  • sam
    (1)
  • weller
    (7)
  • 23 produit(s) avec 23 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1075.H, Puissance: 25 W

    • facom :1075.H
    • rubix :0139-5287114
    • ean :3662424057267
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:25 W
    161,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.25, Puissance: 25 W

    • facom :1230B.25
    • rubix :0139-5287468
    • ean :3662424045141
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:25 W
    58,37 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459761, Puissance: 90 W

    • milwaukee :4933459761
    • rubix :8989-7326829
    • fabricant :4933459761
    • ean :4058546029333
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:90 W
    296,05 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1075.HPF, Puissance: 24 W

    • facom :1075.HPF
    • rubix :0139-5439231
    • ean :3662424102202
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:24 W
    117,38 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1116C.BW, Puissance: 15 W

    • facom :1116C.BW
    • rubix :0139-5287465
    • ean :3662424045165
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:15 W
    100,21 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 947B.300, Puissance: 300 W

    • facom :947B.300
    • rubix :0139-5346470
    • ean :3662424092800
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:300 W
    119,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1230B.20, Puissance: 20 W

    • facom :1230B.20
    • rubix :0139-5287467
    • ean :3662424045134
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Puissance:20 W
    57,73 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459760, Puissance: 90 W

    • milwaukee :4933459760
    • rubix :8989-5451322
    • fabricant :4933459760
    • ean :4058546029326
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Puissance:90 W
    202,80 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Saf-Fro W000403824

    • saf-fro :W000403824
    • rubix :0160-7274515
    • En stock, expédié sous 24/48h
    189,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller T0054440599

    • weller :T0054440599
    • rubix :2373-7005091
    • En stock, expédié sous 24/48h
    128,50 € HT
    / 10 unités
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller T0054448299

    • weller :T0054448299
    • rubix :2373-7274789
    • En stock, expédié sous 24/48h
    17,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Lincoln Electric 900149N

    • lincoln electric :900149N
    • rubix :0332-8197759
    • ean :5907707903939
    • En stock, expédié sous 24/48h
    175,84 € HT
    / 16 kilos
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Oerlikon Welding W000387160

    • oerlikon welding :W000387160
    • rubix :2212-8195670
    • ean :4028659000901
    • En stock, expédié sous 24/48h
    110,88 € HT
    / 55 unités
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Facom 1116C.BWPF

    • facom :1116C.BWPF
    • rubix :0139-5439443
    • ean :3662424102851
    • En stock, expédié sous 24/48h
    67,17 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder SAM 1215-N

    • sam :1215-N
    • rubix :0149-5009171
    • ean :3272670345058
    • En stock, expédié sous 24/48h
    74,43 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller 4PTK8-1

    • weller :4PTK8-1
    • rubix :2373-7135057
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    135,30 € HT
    / 10 unités
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller 4PTO7-1

    • weller :4PTO7-1
    • rubix :2373-7135059
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    139,20 € HT
    / 10 unités
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller T0054444399

    • weller :T0054444399
    • rubix :2373-7096384
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    238,80 € HT
    / 10 sachets
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller T0054449899

    • weller :T0054449899
    • rubix :2373-7120904
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    253,10 € HT
    / 10 sachets
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Weller T0054443799

    • weller :T0054443799
    • rubix :2373-7135296
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    140,30 € HT
    / 10 unités
    brand logo

    Fer - Pistolet à souder Saf-Fro 581381

    • saf-fro :581381
    • rubix :0160-8220200
    • ean :8712067072136
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    152,75 € HT
    / 5 kilos
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Lincoln Electric FX780-25SRB

    • lincoln electric :FX780-25SRB
    • rubix :0332-8188592
    • ean :3432730003148
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    185,25 € HT
    / 25 kilos
    brand logobrand logo

    Fer - Pistolet à souder Lincoln Electric 620156

    • lincoln electric :620156
    • rubix :0332-8202032
    • ean :3664960201487
    • En stock, expédié sous 24/48h
    526,44 € HT
    / 6 étuis