Fer - Pistolet à souder Milwaukee 4933459760, Puissance: 90 W
Fer à souder M12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933459760
Rubix :8989-5451322
Fabricant :4933459760
EAN :4058546029326



Documents
Détails articles : FER A SOUDER 12 VOLTS M12 SI-0
Le fer à souder sans fil M12™ est conçu pour les opérations de brasage et de soudure légère. Son temps de chauffe de 20 à 30 secondes, sa tête orientable et ses deux embouts fournis facilitent le travail sur différents accès.
Caractéristiques :
La tête réglable à 0°, 45° et 90° facilite l’accès aux zones droites, inclinées ou difficiles à atteindre. Le changement de pointe sans outil simplifie le passage d’un embout pointu à un embout biseauté selon la zone à traiter et le type de travail à réaliser.
La chauffe s’effectue en 20 à 30 secondes. La température reste constante pendant l’application, ce qui aide à conserver une action régulière sur la zone de soudure. Une LED à deux couleurs informe sur l’état de l’outil : vert clignotant pendant la chauffe, vert lorsque l’outil est prêt, rouge lorsque la pointe ne doit pas être touchée.
L’indicateur de charge et l’éclairage LED intégré apportent un suivi pratique pendant l’intervention. Le système de batterie flexible permet un fonctionnement avec toutes les batteries M12™ de la même plateforme.
Spécifications :
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion
• Puissance de chauffe : 90 W
• Température de pointe : 400 °C
• Temps de chauffe : 20 à 30 secondes
• Positions de la tête : 0°, 45°, 90°
• Poids avec batterie M12 B2 (EPTA) : 0,50 kg
• Embouts fournis : 1 embout pointu, 1 embout biseauté
• Batterie fournie : non
• Chargeur fourni : non
Normes :
• Marquage CE : conforme aux réglementations européennes applicables. La déclaration mentionne les directives 2011/65/UE RoHS, 2014/30/UE et 2006/42/CE
• EN 60335-1:2012 + amendements et EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012 : ces normes harmonisées concernent la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. La partie 2-45 précise les règles particulières applicables aux outils chauffants portatifs et appareils similaires
• EN 55014-1:2017 + A11:2020 et EN 55014-2:2015 : ces normes harmonisées concernent la compatibilité électromagnétique des appareils, outils électriques et équipements analogues. Elles couvrent les émissions électromagnétiques et l’immunité aux perturbations
• EN IEC 63000:2018 : cette norme encadre la documentation technique utilisée pour évaluer les produits électriques et électroniques au regard de la limitation des substances dangereuses, en lien avec la directive RoHS
Caractéristiques :
La tête réglable à 0°, 45° et 90° facilite l’accès aux zones droites, inclinées ou difficiles à atteindre. Le changement de pointe sans outil simplifie le passage d’un embout pointu à un embout biseauté selon la zone à traiter et le type de travail à réaliser.
La chauffe s’effectue en 20 à 30 secondes. La température reste constante pendant l’application, ce qui aide à conserver une action régulière sur la zone de soudure. Une LED à deux couleurs informe sur l’état de l’outil : vert clignotant pendant la chauffe, vert lorsque l’outil est prêt, rouge lorsque la pointe ne doit pas être touchée.
L’indicateur de charge et l’éclairage LED intégré apportent un suivi pratique pendant l’intervention. Le système de batterie flexible permet un fonctionnement avec toutes les batteries M12™ de la même plateforme.
Spécifications :
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion
• Puissance de chauffe : 90 W
• Température de pointe : 400 °C
• Temps de chauffe : 20 à 30 secondes
• Positions de la tête : 0°, 45°, 90°
• Poids avec batterie M12 B2 (EPTA) : 0,50 kg
• Embouts fournis : 1 embout pointu, 1 embout biseauté
• Batterie fournie : non
• Chargeur fourni : non
Normes :
• Marquage CE : conforme aux réglementations européennes applicables. La déclaration mentionne les directives 2011/65/UE RoHS, 2014/30/UE et 2006/42/CE
• EN 60335-1:2012 + amendements et EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012 : ces normes harmonisées concernent la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. La partie 2-45 précise les règles particulières applicables aux outils chauffants portatifs et appareils similaires
• EN 55014-1:2017 + A11:2020 et EN 55014-2:2015 : ces normes harmonisées concernent la compatibilité électromagnétique des appareils, outils électriques et équipements analogues. Elles couvrent les émissions électromagnétiques et l’immunité aux perturbations
• EN IEC 63000:2018 : cette norme encadre la documentation technique utilisée pour évaluer les produits électriques et électroniques au regard de la limitation des substances dangereuses, en lien avec la directive RoHS
Points forts
• Mise en température atteinte en 20 à 30 secondes, ce qui limite l'attente et fluidifie l'enchaînement des interventions
• Tête orientable à trois positions, permettant d'atteindre des zones contraintes
• Changement de pointe sans outil, ce qui réduit les interruptions en cours d'opération
• Indicateur LED qui contribue à la sécurité d'utilisation
• Compatibilité avec toutes les batteries M12™ Milwaukee, simplifiant la gestion du parc d'outillage pour les équipes déjà équipées dans cet écosystème
• Tête orientable à trois positions, permettant d'atteindre des zones contraintes
• Changement de pointe sans outil, ce qui réduit les interruptions en cours d'opération
• Indicateur LED qui contribue à la sécurité d'utilisation
• Compatibilité avec toutes les batteries M12™ Milwaukee, simplifiant la gestion du parc d'outillage pour les équipes déjà équipées dans cet écosystème
Applications
Ce fer à souder convient aux travaux de brasage et de soudure à l'étain sur composants électroniques, câblage, connectique et petites pièces métalliques. Son autonomie sur batterie le rend particulièrement adapté aux interventions hors poste fixe. La tête orientable à 90° étend son usage aux zones difficilement accessibles, comme les passages de gaine ou les baies de brassage.
Plusieurs secteurs font appel à ce type d'outil : l'électrotechnique et l'automatisme pour la reprise de câblage ou la soudure de composants sur carte, la maintenance industrielle pour les petites réparations sur équipements en place, le bâtiment pour les petites reprises de câblage, de connectique ou de brasage léger.
Plusieurs secteurs font appel à ce type d'outil : l'électrotechnique et l'automatisme pour la reprise de câblage ou la soudure de composants sur carte, la maintenance industrielle pour les petites réparations sur équipements en place, le bâtiment pour les petites reprises de câblage, de connectique ou de brasage léger.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 90 W |
|---|---|
| Poids | 50 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,80 € HT
/ unité
243,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours