Longe 3M 1260519, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longes de retenue 3M™ Protecta®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260519
Rubix :0520-6098650
Fabricant :7100207499
EAN :3660570006139

Détails articles : LONGE 2M D10,5+AJ565+AJ595
Les longes de retenue empêchent l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il pourrait être exposé à un risque de chute. Nos longes de maintien au travail 3M™ Protecta® sont fabriquées à partir d'une corde tressée en polyamide haute résistance de 10,5 mm, durable et flexible. Ils sont disponibles dans une variété de longueurs et d'options de connexion pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs.
Nos longes de fixation en corde 3M™ Protecta® sont la solution idéale en termes d'élément de fixation dans un système de retenue. En corde tressée polyamide avec couture de sécurité. Diamètre de la corde : 10,5 mm.
Points forts
La longe de retenue de corde 3M™ Protecta® fait partie d'un système de retenue qui empêche l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il pourrait être exposé à un risque de chute;Fabriqué à partir d'une corde polyamide tressée flexible et durable de 10,5 mm de diamètre;Les extrémités cousues avec gaine thermorétractable assurent une plus grande durabilité et une durée de vie accrue du produit;Certifié CE conforme à la norme EN354
Applications
Transport, Services publics, Construction, Industrie générale
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | corde de maintien au travail |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,50 € HT
/ unité
165,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours