Longe 3M 1200311, Longueur : 5 m | Matière principale : Nylon

Longes de maintien au poste de travail 3M™ DBI-SALA® à déclencheur

Voir les informations techniques

Références

3M :1200311
Rubix :0520-6172858
Fabricant :7100249269
EAN :3660570044674
LONGUEUR AJUSTABLE A 5 M

Résumé technique

Longueur5 m
Matière principalenylon

Détails articles : LONGUEUR AJUSTABLE A 5 M


Fabriquées en corde tressée de 11 mm, nos longes de maintien au poste de travail à déclencheur 3M™ DBI SALA® sont disponibles dans une variété de longueurs pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le système de réglage à déclencheur permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe pendant l'utilisation, même lorsque la corde est sale et humide. La longe de maintien au poste de travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour accomplir une tâche, tout en conservant sa stabilité. Toutes les longueurs sont équipées d'un connecteur de corps de mousqueton à double action et d'un connecteur d'ancrage à crochet à déclenchement en aluminium. L'utilisateur doit s'assurer qu'un moyen secondaire de protection contre les chutes approprié est utilisé (par exemple, une longe antichute).

Points forts

Utilisez une longe de maintien au poste de travail à déclencheur 3M™ DBI-SALA® lorsque le travailleur peut utiliser une structure ou une échelle fixe pour un soutien partiel et une stabilité, tout en gardant les deux mains libres pour accomplir une tâche ; le dispositif à déclencheur permet un réglage simple pour un positionnement de travail parfait ; la corde kernmantle de 11 mm est durable et facile à régler via le dispositif Trigger ; le crochet à déclenchement permet un raccordement simple à la ceinture ; la connexion par mousqueton à double action à verrouillage par rotation au dispositif Trigger™ permet un raccordement simple avec une sécurité renforcée ; la gaine de protection de corde protège la corde contre l'abrasion (sauf 1200312) ; le modèle 1200312 comporte une housse de protection sur le déclencheur (mais pas sur la corde) ; poids maximal de l'utilisateur : 140 kg

Applications

Longes de maintien au poste de travail

Informations techniques


Attributs
Longueur5 m
Matière principalenylon
520,91 € HT
/ unité
625,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours