Longe 3M AE5320KBF, Longueur : 2 m | Matière principale : Acier
Longes d'absorption d'énergie 3M Protecta Pro-Stretch
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AE5320KBF
Rubix :0520-6173171
Fabricant :7100271475
EAN :03660570034255

Détails articles : SANGLE KEVLAR 2X AJ514
Longe d'absorption d'énergie 3M Protecta pour une grande variété d'utilisations. Conçue à partir de sanglage durable et résistant à l'abrasion avec une gamme de types de connexion, de longueurs et de nombre de longes, vous pouvez compter sur 3M Protecta pour une solution adaptée.
Les longes d'absorption d'énergie 3M Protecta sont disponibles dans une variété de matériaux, de longueurs, de types de connexion et de nombre de longes ; il existe une longe antichute appropriée pour toutes les applications et pour les travailleurs de différentes tailles.
Points forts
Utilisez les longes d'absorption d'énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d'un système antichute complet;Les étiquettes d'identification couvertes restent lisibles et intactes pendant toute la durée de vie du produit;Certifié CE conforme à la norme EN355;La longe antichute d'absorption d'énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps;La version pour soudeurs est fabriquée à partir de sanglage en fibre Nomex / Kevlar résistant au feu pour protéger la bande antichoc contre les brûlures
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Type | longes d'absorption d'énergie pour soudeurs |
| Matière | acier zingué, toile résistante au feu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,48 € HT
/ unité
539,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours