Longe 3M 1260510, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Nylon
Longe
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260510
Rubix :0520-6002412
Fabricant :7100208213
EAN :03660570006061

Détails articles : LONGE COSSEE 1,5M 12MM AL415C (EX AL115C) UE 5
Nos longes de liaison en corde 3M Protecta sont une solution idéale pour l'élément de liaison d'un système de retenue. Fabriquées en corde tressée polyamide avec coutures de sécurité. Diamètre de la corde 10. 5mm. Les longes de retenue empêchent l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il peut être exposé à une chute. Nos longes de maintien au travail 3M Protecta Rope sont fabriquées à partir d'une corde de 10. 5 mm en polyamide tressé de haute résistance, durable et flexible. Elles sont disponibles dans une variété de longueurs et d'options de connexion pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Points forts
-Utilisez une longe de retenue à corde 3M Protecta dans le cadre d'un système de retenue pour empêcher l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il peut être exposé à une chute
Fabriquée à partir d'une corde tressée en polyamide de 10. 5 mm en polyamide tressé durable et flexible
Les terminaisons cousues avec protection par tube thermorétractable offrent une plus grande durabilité et une longue durée de vie du produit
Jambe unique
Longueur : 1. 50 m
Fabriquée à partir d'une corde tressée en polyamide de 10. 5 mm en polyamide tressé durable et flexible
Les terminaisons cousues avec protection par tube thermorétractable offrent une plus grande durabilité et une longue durée de vie du produit
Jambe unique
Longueur : 1. 50 m
Applications
Construction;Industrie générale;Mines;Pétrole et gaz;Transports
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | lanière |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,84 € HT
/ unité
52,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours