Longe Petzl L33 040, Longueur : 4 m | Matière principale : Polyester
Longe MICROFLIP
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :L33 040
Rubix :5544-6204618
EAN :3342540103559
Détails articles : LONGE DE MAINTIEN MICROFLIP 4M
La MICROFLIP est une longe réglable armée développée par Petzl pour le maintien au travail en élagage. Son architecture avec câble interne et bloqueur à came permet un réglage précis de la longueur et un positionnement stable autour de l’ancrage.
Caractéristiques :
Cette longe Petzl intègre une âme en câble destinée à réduire le risque de coupure, notamment lors de travaux à la tronçonneuse. Sa conception armée reste suffisamment souple pour limiter l’encombrement pendant le stockage et le transport sur le harnais, tout en conservant la rigidité nécessaire pour se déplacer facilement sur le tronc. Le bloqueur à came MICROGRAB, de conception ergonomique, autorise un ajustement rapide de la longueur par simple modulation du corps de l’appareil. Les extrémités sont protégées par des gaines plastiques afin de maintenir les connecteurs en bonne position et de limiter l’abrasion. La gaine collée sur le câble améliore la tenue dans le temps. La couleur jaune favorise la visibilité sur zone de travail. L’ensemble peut être associé à un émerillon MICRO SWIVEL.
Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles : 2,5 m ; 4 m ; 5,5 m.
- Poids : 750 g (2,5 m) ; 1 055 g (4 m) ; 1 355 g (5,5 m).
- Charge d’utilisation maximum : 100 kg (une personne).
- Matières principales : acier, aluminium, plastique, polyester.
- Références : L33 025 ; L33 040 ; L33 055.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- CE EN 358 : norme relative aux systèmes de maintien au travail et de retenue pour la prévention des chutes de hauteur. Elle définit les exigences de performance pour les longes de maintien.
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen relatif aux équipements de protection individuelle, définissant les obligations de conception, d’évaluation et de traçabilité.
Caractéristiques :
Cette longe Petzl intègre une âme en câble destinée à réduire le risque de coupure, notamment lors de travaux à la tronçonneuse. Sa conception armée reste suffisamment souple pour limiter l’encombrement pendant le stockage et le transport sur le harnais, tout en conservant la rigidité nécessaire pour se déplacer facilement sur le tronc. Le bloqueur à came MICROGRAB, de conception ergonomique, autorise un ajustement rapide de la longueur par simple modulation du corps de l’appareil. Les extrémités sont protégées par des gaines plastiques afin de maintenir les connecteurs en bonne position et de limiter l’abrasion. La gaine collée sur le câble améliore la tenue dans le temps. La couleur jaune favorise la visibilité sur zone de travail. L’ensemble peut être associé à un émerillon MICRO SWIVEL.
Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles : 2,5 m ; 4 m ; 5,5 m.
- Poids : 750 g (2,5 m) ; 1 055 g (4 m) ; 1 355 g (5,5 m).
- Charge d’utilisation maximum : 100 kg (une personne).
- Matières principales : acier, aluminium, plastique, polyester.
- Références : L33 025 ; L33 040 ; L33 055.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- CE EN 358 : norme relative aux systèmes de maintien au travail et de retenue pour la prévention des chutes de hauteur. Elle définit les exigences de performance pour les longes de maintien.
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen relatif aux équipements de protection individuelle, définissant les obligations de conception, d’évaluation et de traçabilité.
Points forts
- Réglage rapide de la longueur via le bloqueur à came MICROGRAB.
- Réduction du risque de sectionnement grâce à l’âme en câble intégrée.
- Déplacement facilité sur le tronc grâce à la rigidité maîtrisée de la longe armée.
- Visibilité accrue sur chantier d'élagage avec la couleur jaune vif.
- Durée d’usage prolongée par la gaine collée et les protections d’extrémité.
- Réduction du risque de sectionnement grâce à l’âme en câble intégrée.
- Déplacement facilité sur le tronc grâce à la rigidité maîtrisée de la longe armée.
- Visibilité accrue sur chantier d'élagage avec la couleur jaune vif.
- Durée d’usage prolongée par la gaine collée et les protections d’extrémité.
Applications
S’utilise pour le maintien au travail en élagage, lors d’interventions en hauteur sur des arbres et des structures assimilées. Se met en œuvre à double sur les points d’attache latéraux du harnais et s’intègre dans un système de maintien conforme aux exigences réglementaires en vigueur. Cet équipement trouve sa place dans les travaux d’entretien arboricole, de taille et de démontage, lorsque le positionnement stable autour d’un ancrage est requis. Son usage est réservé aux situations de maintien au travail et ne convient pas à l’arrêt des chutes, qui nécessite un dispositif complémentaire dédié.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,43 € HT
/ unité
307,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours







