Longe Miller 1015859, Longueur : 1.15 m | Matière principale : Polyester
Longe fourche Atex 1.15m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1015859
Rubix :0491-6117901
EAN :3660681040268

Documents
Détails articles : LONGE FOURCHE ATEX 1.15M AVEC ABSORBEUR
Longe fourchée ATEX polyester Ø 25mm. Résistance sangles > 2300 daN. Poids : 0,802 kg. Norme EN362 - EN 13463-1 (2001)
Applications
Construction. Industrie Manufacturière. Energie. Risques.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,15 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | fourche |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,45 € HT
/ unité
440,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
