Longe Petzl L014CB01, Longueur : 183 m | Matière principale : Polyester
Longe double avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs ABSORBICA-Y-150-MGO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :L014CB01
Rubix :5544-6231446
EAN :3342540846142



Documents
Détails articles : LONGE ABSORBICA-Y FLEX MGO EUR 150CM
ABSORBICA-Y MGO est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle est prête à l'emploi, grâce à ses deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe et à son connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais.
Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.
Absorbe l'énergie en cas de chute :
- déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
- fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
Encombrement minimal :
- design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression,
- version 150 FLEX avec des sangles élastiquées pour ne pas entraver la progression.
Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l’absorbeur d’énergie de l’abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l’absorbeur.
Solution prête à l'emploi : livrée avec deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe pour la connexion à la structure métallique et avec un connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais.
Spécifications
Certification(s) : CE EN 355 (la version 150 FLEX répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074)
Longueur totale (longe + connecteurs) : - 183 cm pour la version 150 FLEX.
Matière(s): polyester, polyamide, polyéthylène haute densité, aluminium.
Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.
Absorbe l'énergie en cas de chute :
- déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
- fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
Encombrement minimal :
- design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression,
- version 150 FLEX avec des sangles élastiquées pour ne pas entraver la progression.
Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l’absorbeur d’énergie de l’abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l’absorbeur.
Solution prête à l'emploi : livrée avec deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe pour la connexion à la structure métallique et avec un connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais.
Spécifications
Certification(s) : CE EN 355 (la version 150 FLEX répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074)
Longueur totale (longe + connecteurs) : - 183 cm pour la version 150 FLEX.
Matière(s): polyester, polyamide, polyéthylène haute densité, aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 183 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | 150 flex |
| Matière | polyamide, polyéthylène haute densité, aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,52 € HT
/ unité
304,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours