Longe 3M 1200313, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyéthylène
Longe de maintien au travail à réglage par déclencheur
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1200313
Rubix :0520-6172860
Fabricant :7100249267
EAN :3660570044698



Détails articles : LONGUEUR AJUSTABLE A 2 M
Notre longe de maintien au travail à réglage par déclencheur 3M™ DBI-SALA®, dotée d’un système de réglage offrant à l’utilisateur la possibilité d’ajuster facilement la longueur de la longe pendant l’utilisation. Ces longes sont équipées d’un mousqueton à double action (KJ5024) avec un crochet à ressort en aluminium (AJ567) et sont disponibles en différentes longueurs. Fabriquées en corde tressée de 11 mm, nos longes de maintien au travail à réglage par déclencheur 3M™ DBI SALA® sont disponibles dans une gamme de longueurs pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le système de réglage par déclencheur permet à l’utilisateur d’ajuster facilement la longueur de la longe pendant l’utilisation, même lorsque la corde est sale et humide. La longe de maintien au travail permet à l’utilisateur d’être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d’utiliser ses deux mains pour effectuer une tâche, tout en conservant sa stabilité. Toutes les longueurs sont équipées d’un connecteur de liaison au corps à mousqueton à double action et d’un connecteur d’ancrage à crochet à ressort en aluminium. L’utilisateur doit s’assurer qu’un moyen secondaire de protection contre les chutes approprié est utilisé (par exemple une longe antichute).
Points forts
•Utilisez une longe de maintien au travail à réglage par déclencheur 3M™ DBI-SALA® lorsque le travailleur peut utiliser une structure ou une échelle fixe pour un soutien partiel et une stabilité, tout en gardant les deux mains libres pour effectuer une tâche
Le dispositif à déclencheur permet un réglage simple pour un positionnement de travail parfait
Le matériau de corde tressée de 11 mm est durable et facile à régler via le dispositif Trigger
Crochet à ressort de connexion pour une liaison simple à la ceinture
Connexion au dispositif Trigger™ par mousqueton à double action à verrouillage par rotation pour une connexion simple avec une sécurité renforcée
Le dispositif à déclencheur permet un réglage simple pour un positionnement de travail parfait
Le matériau de corde tressée de 11 mm est durable et facile à régler via le dispositif Trigger
Crochet à ressort de connexion pour une liaison simple à la ceinture
Connexion au dispositif Trigger™ par mousqueton à double action à verrouillage par rotation pour une connexion simple avec une sécurité renforcée
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polyéthylène |
|---|---|
| Type | longe de maintien au travail à réglage par déclencheur |
| Matière | corde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,51 € HT
/ unité
504,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours