Longe 3M 1246555, Longueur : 1.25 m | Matière principale : Polyester
Longe absorbeuse d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246555
Rubix :2771-6292438
Fabricant :7100318235
EAN :03660570060001

Détails articles : LONGE EXTENSIBLE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP,
Utilisez la longe absorbeuse d’énergie 3M DBI-SALA EZ-Stop Expander avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système complet de protection contre les chutes. La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage. Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Points forts
•Utilisez la longe absorbeuse d’énergie 3M DBI-SALA EZ-Stop Expander avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système complet de protection contre les chutes
La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Mousqueton léger en aluminium à verrouillage automatique par rotation pour une connexion corporelle facile et sûre
Connecteurs d’ancrage légers en aluminium avec crochet d’échafaudage à verrouillage automatique
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Bandes réfléchissantes offrant une meilleure visibilité lors du travail dans des conditions de faible luminosité
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifié CE selon la norme EN355
La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Mousqueton léger en aluminium à verrouillage automatique par rotation pour une connexion corporelle facile et sûre
Connecteurs d’ancrage légers en aluminium avec crochet d’échafaudage à verrouillage automatique
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Bandes réfléchissantes offrant une meilleure visibilité lors du travail dans des conditions de faible luminosité
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifié CE selon la norme EN355
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,25 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe absorbeuse d’énergie |
| Matière | élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,42 € HT
/ unité
192,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours