Longe 3M 1260141, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyester
Longe absorbeuse d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260141
Rubix :0520-6173181
Fabricant :7100314906
EAN :3660570013700

Détails articles : SANGLE 25 MMDOUBLE LONGE ABSORPTION ENERGIE
Longe absorbant les chocs (Twin Leg) de 3M Protecta Sanchoc pour la protection antichute. Longueur 1,5 m, conforme CE selon EN 355.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | ae5315waa |
| Matière | polyester (sangle) ; polyamide (sangle de déchirement / absorbeur) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,89 € HT
/ unité
249,47 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours