Longe 3M AE525/1, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longe absorbeuse de chocs
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AE525/1
Rubix :0520-7299203
Fabricant :7100225830
EAN :03660570008218

Détails articles : CORDE TRESSEE DIAMETRE ABSORPTION ENERGIE
Utilisez les longes en corde kernmantle absorbant les chocs 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet. La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité. L’absorbeur d’énergie à sangle déchirable réduit les forces exercées sur votre corps à <6kN en cas de chute
Points forts
•Utilisez les longes en corde kernmantle absorbant les chocs 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet
La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité
L’absorbeur d’énergie à sangle déchirable réduit les forces exercées sur votre corps à <6kN en cas de chute
Matériau de jambe en corde kernmantle durable de 10. 5 mm pour une longue durée de vie du produit
Une seule jambe
La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité
L’absorbeur d’énergie à sangle déchirable réduit les forces exercées sur votre corps à <6kN en cas de chute
Matériau de jambe en corde kernmantle durable de 10. 5 mm pour une longue durée de vie du produit
Une seule jambe
Applications
Construction;Industrie générale;Transport;Services publics
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | longe absorbeuse de chocs |
| Matière | polyester (fil) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,17 € HT
/ unité
195,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours