Longe 3M 1246557, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyester
Longe absorbeuse de chocs
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246557
Rubix :2771-6292614
Fabricant :7100305232
EAN :03660570060025

Détails articles : LONGE EXTENSIBLE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP,
Utilisez la longe absorbeuse de chocs extensible 3M DBI-SALA EZ-Stop avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet. La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage. Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Points forts
•Utilisez la longe absorbeuse de chocs extensible 3M DBI-SALA EZ-Stop avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet
La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Mousqueton léger en aluminium à verrouillage automatique par rotation pour une connexion corporelle facile et sécurisée
Connecteurs d’ancrage légers en aluminium, crochets d’échafaudage à verrouillage automatique
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Des bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité lors du travail dans des conditions de faible luminosité
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifié CE conforme à la norme EN355
La sangle élastiquée réduit la longueur de la longe lorsqu’elle n’est pas sous tension, diminuant ainsi le risque de trébuchement et d’accrochage
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Mousqueton léger en aluminium à verrouillage automatique par rotation pour une connexion corporelle facile et sécurisée
Connecteurs d’ancrage légers en aluminium, crochets d’échafaudage à verrouillage automatique
Étiquettes d’identification entièrement protégées pour une identification et une inspection à long terme
Des bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité lors du travail dans des conditions de faible luminosité
Poids maximal de l’utilisateur : 130 kg
Certifié CE conforme à la norme EN355
Applications
Entretien des installations
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe absorbeuse de chocs |
| Matière | élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,02 € HT
/ unité
391,22 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours