Longe 3M 1260317, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyamide
longe absorbeuse de choc
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260317
Rubix :2771-6291929
Fabricant :7100314885
EAN :03660570042342

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M PROTECTA CORDE DESCALADE, LONGE
Utilisez les longes absorbeuses de choc 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système complet de protection contre les chutes. La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps. Certifiée CE selon la norme EN355
Points forts
•Utilisez les longes absorbeuses de choc 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système complet de protection contre les chutes
La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps
Certifiée CE selon la norme EN355
Plusieurs configurations disponibles pour répondre à diverses applications
La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps
Certifiée CE selon la norme EN355
Plusieurs configurations disponibles pour répondre à diverses applications
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,3 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | longe absorbeuse de choc |
| Matière | polyester (fil) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,54 € HT
/ unité
123,05 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours