Longe 3M AE522/2, Longueur : 1.8 m | Matière principale : Polyamide

Longe absorbeuse d'énergie

Voir les informations techniques

Références

3M :AE522/2
Rubix :2771-6292667
Fabricant :7100309273
EAN :03660570003558
LONGE DABSORPTION DENERGIE3M PROTECTA SANCHOC, CORDE

Résumé technique

Longueur1,8 m
Matière principalepolyamide
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M PROTECTA SANCHOC, CORDE


Utilisez les longes absorbeuses d'énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d'un système complet de protection contre les chutes. La longe antichute à absorption d'énergie retient votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps. Certifié CE selon la norme EN355

Points forts

•Utilisez les longes absorbeuses d'énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d'un système complet de protection contre les chutes
La longe antichute à absorption d'énergie retient votre chute en toute sécurité et réduit l'impact sur votre corps
Certifié CE selon la norme EN355
Plusieurs configurations disponibles pour convenir à diverses applications

Informations techniques


Attributs
Longueur1,8 m
Matière principalepolyamide
Typelonge absorbeuse d'énergie
Matièrepolyester (fil)
81,28 € HT
/ unité
97,54 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours