Longe 3M 1260321, Longueur : 1.55 m | Matière principale : Polyamide
Longe absorbeur d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1260321
Rubix :2771-6292065
Fabricant :7100314919
EAN :03660570048955

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M PROTECTA SANCHOC, SANGLE
Utilisez les longes absorbeuses d’énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet. La longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps. Certifiée CE selon la norme EN355
Points forts
•Utilisez les longes absorbeuses d’énergie 3M Protecta avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet
Longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps
Certifiée CE selon la norme EN355
Plusieurs configurations disponibles pour répondre à une variété d’applications
Longe antichute à absorption d’énergie arrête votre chute en toute sécurité et réduit l’impact sur votre corps
Certifiée CE selon la norme EN355
Plusieurs configurations disponibles pour répondre à une variété d’applications
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,55 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | longe absorbeur d’énergie |
| Matière | élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 212,80 € HT
/ 10 unités
1 455,36 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours