Longe 3M 1246543, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyamide
Longe absorbeur d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246543
Rubix :2771-6292294
Fabricant :7100318229
EAN :03660570059883

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE 3M DBI-SALA EZ-STOP WRAPBAX,
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ WrapBax™ Tie-Back longe antichute. Sangle en polyamide, longueur 2,0 m, CE selon EN 355:2002.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | ez-stop™ wrapbax™ tie-back (longe absorbeur d’énergie / antichute) |
| Matière | sangle en toile de polyamide (30 mm) pour longe ez-stop™ wrapbax™ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,16 € HT
/ unité
214,99 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours