Longe 3M AE5320WAA, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyester
Longe absorbeur d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AE5320WAA
Rubix :0520-6173179
Fabricant :7100314872
EAN :3660570013717

Détails articles : SANGLE 25 MMDOUBLE LONGE ABSORPTION ENERGIE
3M Protecta Sanchoc longe absorbeur d’énergie AE5320WAA (2 m) avec absorbeur d’énergie. Pour une utilisation comme partie d’un système d’arrêt des chutes conforme à la norme EN 355.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe absorbeur d’énergie (lanyard avec absorbeur de choc) – double brin (sangle) avec mousqueton à vis |
| Matière | sangle : polyester (25 mm) ; absorbeur d’énergie/élément d’absorption : polyamide (tear strap) ; couture : polyamide ; mousqueton : acier forgé haute résistance (white electro-zinc-plated). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,35 € HT
/ unité
241,62 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours