Longe 3M 1246565, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyester
Longe absorbeur d'énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246565
Rubix :2771-6292820
Fabricant :7100318241
EAN :03660570060100

Détails articles : LONGE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP, SANGLE
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ 1246565 est une longe absorbeur d'énergie (expander), testée sur arête pour une utilisation dans un système antichute – 2,0 m.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | dbi-sala® ez-stop™ expander – testé sur arête (double brin en 2 parties) |
| Matière | sangle tubulaire en polyester (60 mm) + sangle en polyester à âme élastique (25 mm) ; éléments de liaison : aluminium (mousqueton) et acier galvanisé (crochet d’échafaudage) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,87 € HT
/ unité
268,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours